Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 71944 ACDGA/P4A

  • ERIKS:24002826
  • Fabricant:7316570943801
Image 1
Ajouter à la liste

2 827,21 €/ Unitéhors TVA

3 420,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
719..ACD
Diamètre intérieur
220 mm
Diamètre extérieur
300 mm
Largeur
38 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Poids
6.59 kg
Alternatives

5 529,15 €/ Unitéhors TVA

6 690,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026