2 012,35 €/ Unitéhors TVA
2 434,94 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 719..CD |
Diamètre intérieur | 180 mm |
Diamètre extérieur | 250 mm |
Largeur | 33 mm |
Angle de contact | 15 ° |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Agencement de roulement | Roulement seul à appariement universel |
Poids | 4.13 kg |
3 052,53 €/ Unitéhors TVA
3 693,56 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026