1 796,74 €/ Unitéhors TVA
2 174,06 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 719..ACD |
Diamètre intérieur | 170 mm |
Diamètre extérieur | 230 mm |
Largeur | 28 mm |
Angle de contact | 25 ° |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Agencement de roulement | Roulement seul à appariement universel |
Poids | 2.77 kg |
2 442,89 €/ Unitéhors TVA
2 955,90 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026