Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 71932 CDGA/P4A

  • ERIKS:12174403
  • Fabricant:7316570948134
Image 1
Precision Angular Contact Ball Bearing
Ajouter à la liste

1 604,23 €/ Unitéhors TVA

1 941,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
719..CD
Diamètre intérieur
160 mm
Diamètre extérieur
220 mm
Largeur
28 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Poids
2.64 kg
Alternatives

2 126,79 €/ Unitéhors TVA

2 573,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026