Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 71930 CDGA/P4A

  • ERIKS:12174396
  • Fabricant:7316570457629
Image 1
Ajouter à la liste

1 432,35 €/ Unitéhors TVA

1 733,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
719..CD
Diamètre intérieur
150 mm
Diamètre extérieur
210 mm
Largeur
28 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Poids
2.5 kg
Alternatives

1 685,72 €/ Unitéhors TVA

2 039,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026