Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 71930 ACD/P4ADBA

  • ERIKS:11614747
  • Fabricant:7316570472035
Image 1
Ajouter à la liste

2 936,33 €/ Unitéhors TVA

3 552,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
719..ACD
Diamètre intérieur
150 mm
Diamètre extérieur
210 mm
Largeur
56 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Dos-à-dos
Poids
4.99 kg