Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 71926 CDGB/P4A

  • ERIKS:12174381
  • Fabricant:7316572133569
Image 1
Ajouter à la liste

1 176,12 €/ Unitéhors TVA

1 423,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
719..CD
Diamètre intérieur
130 mm
Diamètre extérieur
180 mm
Largeur
24 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Poids
1.53 kg
Alternatives

1 396,33 €/ Unitéhors TVA

1 689,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026