2 090,02 €/ Unitéhors TVA
2 528,92 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 719..CD |
Diamètre intérieur | 120 mm |
Diamètre extérieur | 165 mm |
Largeur | 44 mm |
Angle de contact | 15 ° |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Agencement de roulement | Groupe de deux, rits universels |
Poids | 2.33 kg |
2 511,71 €/ Unitéhors TVA
3 039,17 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026