Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 71924 ACDGA/P4A

  • ERIKS:23759509
  • Fabricant:7316571006390
Image 1
Ajouter à la liste

1 019,52 €/ Unitéhors TVA

1 233,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
719..ACD
Diamètre intérieur
120 mm
Diamètre extérieur
165 mm
Largeur
22 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Poids
1.17 kg
Alternatives

1 195,43 €/ Unitéhors TVA

1 446,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026