Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 71924 ACD/P4ADGA

  • ERIKS:12174365
  • Fabricant:7316577122551
Image 1
Ajouter à la liste

2 090,02 €/ Unitéhors TVA

2 528,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
719..ACD
Diamètre intérieur
120 mm
Diamètre extérieur
165 mm
Largeur
44 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels
Poids
2.33 kg
Alternatives

2 511,71 €/ Unitéhors TVA

3 039,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026