Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 71922 ACDGB/P4A

  • ERIKS:12174359
  • Fabricant:7316570224344
Image 1
Ajouter à la liste

937,59 €/ Unitéhors TVA

1 134,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
719..ACD
Diamètre intérieur
110 mm
Diamètre extérieur
150 mm
Largeur
20 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Poids
0.852 kg
Alternatives

1 054,96 €/ Unitéhors TVA

1 276,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026