Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 71922 ACDGA/P4A

  • ERIKS:23759507
  • Fabricant:7316570690668
Image 1
Ajouter à la liste

910,28 €/ Unitéhors TVA

1 101,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
719..ACD
Diamètre intérieur
110 mm
Diamètre extérieur
150 mm
Largeur
20 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Poids
0.852 kg
Alternatives

1 024,08 €/ Unitéhors TVA

1 239,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026