Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 71922 ACD/P4ADGB

  • ERIKS:13199307
  • Fabricant:7316570359442
Image 1
Ajouter à la liste

1 922,07 €/ Unitéhors TVA

2 325,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
719..ACD
Diamètre intérieur
110 mm
Diamètre extérieur
150 mm
Largeur
40 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels