747,45 €/ Unitéhors TVA
904,41 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 719..ACD |
Diamètre intérieur | 100 mm |
Diamètre extérieur | 140 mm |
Largeur | 20 mm |
Angle de contact | 25 ° |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Agencement de roulement | Roulement seul à appariement universel |
Poids | 0.787 kg |
723,46 €/ Unitéhors TVA
875,39 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026