Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 71919 CDGA/P4A

  • ERIKS:23759504
  • Fabricant:7316570987669
Image 1
Precision Angular Contact Ball Bearing
Ajouter à la liste

647,93 €/ Unitéhors TVA

784,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
719..CD
Diamètre intérieur
95 mm
Diamètre extérieur
130 mm
Largeur
18 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Poids
0.567 kg
Alternatives

645,48 €/ Unitéhors TVA

781,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026