Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 71919 CD/P4ADGA

  • ERIKS:12174345
  • Fabricant:7316577310231
Image 1
Ajouter à la liste

1 328,24 €/ Unitéhors TVA

1 607,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
719..CD
Diamètre intérieur
95 mm
Diamètre extérieur
130 mm
Largeur
36 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels
Poids
1.151 kg
Alternatives

1 356,99 €/ Unitéhors TVA

1 641,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026