Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 71918 CE/P4ADGA

  • ERIKS:13199293
  • Fabricant:7316576020896
Image 1
Ajouter à la liste

1 593,04 €/ Unitéhors TVA

1 927,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
719..CE
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre extérieur
125 mm
Largeur
36 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels