Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 71918 CD/P4ADGB

  • ERIKS:12174338
  • Fabricant:7316577089175
Image 1
Ajouter à la liste

1 243,72 €/ Unitéhors TVA

1 504,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
719..CD
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre extérieur
125 mm
Largeur
36 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels
Poids
1.098 kg