606,69 €/ Unitéhors TVA
734,09 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 719..ACD |
Diamètre intérieur | 90 mm |
Diamètre extérieur | 125 mm |
Largeur | 18 mm |
Angle de contact | 25 ° |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Agencement de roulement | Roulement seul à appariement universel |
Poids | 0.549 kg |
606,15 €/ Unitéhors TVA
733,44 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026