Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 71918 ACDGA/P4A

  • ERIKS:23759502
  • Fabricant:7316571130446
Image 1
Ajouter à la liste

589,02 €/ Unitéhors TVA

712,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
719..ACD
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre extérieur
125 mm
Largeur
18 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Poids
0.549 kg
Alternatives

588,59 €/ Unitéhors TVA

712,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026