Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 71918 ACD/P4ADGB

  • ERIKS:13199286
  • Fabricant:7316577089113
Image 1
Ajouter à la liste

1 243,72 €/ Unitéhors TVA

1 504,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
719..ACD
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre extérieur
125 mm
Largeur
36 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels