Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 71917 ACDGB/P4A

  • ERIKS:12174330
  • Fabricant:7316570225952
Image 1
Ajouter à la liste

551,54 €/ Unitéhors TVA

667,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
719..ACD
Diamètre intérieur
85 mm
Diamètre extérieur
120 mm
Largeur
18 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Poids
0.522 kg
Alternatives

537,33 €/ Unitéhors TVA

650,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026