Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 71917 ACD/P4ADGA

  • ERIKS:12174328
  • Fabricant:7316577122490
Image 1
Ajouter à la liste

1 097,72 €/ Unitéhors TVA

1 328,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
719..ACD
Diamètre intérieur
85 mm
Diamètre extérieur
120 mm
Largeur
36 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels
Poids
1.045 kg
Alternatives

1 097,14 €/ Unitéhors TVA

1 327,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026