Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 71916 CD/P4ADGA

  • ERIKS:12174325
  • Fabricant:7316576625411
Image 1
Precision Angular Contact Ball Bearing
Ajouter à la liste

997,92 €/ Unitéhors TVA

1 207,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
719..CD
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
32 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels
Poids
0.734 kg
Alternatives

994,56 €/ Unitéhors TVA

1 203,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026