Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 71916 ACDGA/P4A

  • ERIKS:23759498
  • Fabricant:7316570373769
Image 1
Ajouter à la liste

486,79 €/ Unitéhors TVA

589,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
719..ACD
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
16 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Poids
0.367 kg
Alternatives

472,71 €/ Unitéhors TVA

571,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026