Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 71916 ACD/P4ADGB

  • ERIKS:12174324
  • Fabricant:7316577310002
Image 1
Ajouter à la liste

1 027,86 €/ Unitéhors TVA

1 243,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
719..ACD
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
32 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels
Poids
0.734 kg