Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 71915 CDGA/P4A

  • ERIKS:24002811
  • Fabricant:7316570288315
Image 1
Precision Angular Contact Ball Bearing
Ajouter à la liste

442,53 €/ Unitéhors TVA

535,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
719..CD
Diamètre intérieur
75 mm
Diamètre extérieur
105 mm
Largeur
16 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Poids
0.35 kg
Alternatives

439,70 €/ Unitéhors TVA

532,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026