Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 71915 CD/P4ATBTA

  • ERIKS:13199271
  • Fabricant:7316577309983
Image 1
Ajouter à la liste

1 358,59 €/ Unitéhors TVA

1 643,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
719..CD
Diamètre intérieur
75 mm
Diamètre extérieur
105 mm
Largeur
48 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de trois disposition Tandem-O