907,21 €/ Unitéhors TVA
1 097,72 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 719..CD |
Diamètre intérieur | 75 mm |
Diamètre extérieur | 105 mm |
Largeur | 32 mm |
Angle de contact | 15 ° |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Agencement de roulement | Groupe de deux, rits universels |
Poids | 0.7 kg |
922,93 €/ Unitéhors TVA
1 116,75 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026