Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 71915 ACDGA/P4A

  • ERIKS:24002808
  • Fabricant:7316570923780
Image 1
Ajouter à la liste

442,53 €/ Unitéhors TVA

535,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
719..ACD
Diamètre intérieur
75 mm
Diamètre extérieur
105 mm
Largeur
16 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Poids
0.35 kg