Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 71914 CE/P4ADGA

  • ERIKS:13199265
  • Fabricant:7316571039978
Image 1
Ajouter à la liste

1 049,38 €/ Unitéhors TVA

1 269,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
719..CE
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
32 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels