Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 71914 CDGB/P4A

  • ERIKS:24002807
  • Fabricant:7316570484458
Image 1
Precision Angular Contact Ball Bearing
Ajouter à la liste

406,98 €/ Unitéhors TVA

492,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
719..CD
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
16 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Poids
0.328 kg
Alternatives

417,92 €/ Unitéhors TVA

505,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026