Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 71914 CDGA/P4A

  • ERIKS:23759493
  • Fabricant:7316571090177
Image 1
Ajouter à la liste

395,12 €/ Unitéhors TVA

478,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
719..CD
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
16 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Poids
0.328 kg
Alternatives

404,56 €/ Unitéhors TVA

489,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026