352,80 €/ Unitéhors TVA
426,89 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 719..CD |
Diamètre intérieur | 65 mm |
Diamètre extérieur | 90 mm |
Largeur | 13 mm |
Angle de contact | 15 ° |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Agencement de roulement | Roulement seul à appariement universel |
Poids | 0.202 kg |
355,41 €/ Unitéhors TVA
430,05 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026