744,92 €/ Unitéhors TVA
901,35 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 719..ACD |
Diamètre intérieur | 65 mm |
Diamètre extérieur | 90 mm |
Largeur | 26 mm |
Angle de contact | 25 ° |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Agencement de roulement | Groupe de deux, rits universels |
Poids | 0.404 kg |
767,02 €/ Unitéhors TVA
928,09 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026