Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 71912 CD/P4ADGA

  • ERIKS:12174301
  • Fabricant:7316576625770
Image 1
Ajouter à la liste

651,56 €/ Unitéhors TVA

788,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
719..CD
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
85 mm
Largeur
26 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels
Poids
0.374 kg
Alternatives

678,50 €/ Unitéhors TVA

820,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026