Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 71912 ACEGA/P4A

  • ERIKS:13199243
  • Fabricant:7316571878850
Image 1
Ajouter à la liste

415,47 €/ Unitéhors TVA

502,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
719..ACE
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
85 mm
Largeur
13 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel