Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 71912 ACDGA/HCP4A

  • ERIKS:12329815
  • Fabricant:7316570523461
Image 1
Ajouter à la liste

504,14 €/ Unitéhors TVA

610,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
719..ACD
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
85 mm
Largeur
13 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel