Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 71911 CEGA/P4A

  • ERIKS:13199238
  • Fabricant:7316571845296
Image 1
Ajouter à la liste

374,30 €/ Unitéhors TVA

452,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
719..CE
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
13 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel