283,77 €/ Unitéhors TVA
343,36 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 719..CD |
Diamètre intérieur | 55 mm |
Diamètre extérieur | 80 mm |
Largeur | 13 mm |
Angle de contact | 15 ° |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Agencement de roulement | Roulement seul à appariement universel |
Poids | 0.176 kg |
294,30 €/ Unitéhors TVA
356,10 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026