Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 71911 ACEGA/HCP4A

  • ERIKS:13529856
  • Fabricant:7316571783789
Image 1
Ajouter à la liste

469,87 €/ Unitéhors TVA

568,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
719..ACE
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
13 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel