Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 71911 ACDGB/P4A

  • ERIKS:12174293
  • Fabricant:7316570556889
Image 1
Ajouter à la liste

292,29 €/ Unitéhors TVA

353,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
719..ACD
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
13 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Poids
0.176 kg
Alternatives

303,44 €/ Unitéhors TVA

367,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026