Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 71910 CDGA/P4A

  • ERIKS:23759479
  • Fabricant:7316577737595
Image 1
Ajouter à la liste

253,37 €/ Unitéhors TVA

306,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
719..CD
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
12 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Poids
0.133 kg
Alternatives

264,79 €/ Unitéhors TVA

320,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026