Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 71910 ACEGA/P4A

  • ERIKS:13199229
  • Fabricant:7316572115589
Image 1
Ajouter à la liste

340,26 €/ Unitéhors TVA

411,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
719..ACE
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
12 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel