Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 71910 ACDGB/P4A

  • ERIKS:24002800
  • Fabricant:7316570190793
Image 1
Ajouter à la liste

260,97 €/ Unitéhors TVA

315,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
719..ACD
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
12 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Poids
0.133 kg
Alternatives

272,52 €/ Unitéhors TVA

329,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026