Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 71910 ACD/P4ADGB

  • ERIKS:12174286
  • Fabricant:7316577294425
Image 1
Ajouter à la liste

535,00 €/ Unitéhors TVA

647,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
719..ACD
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
24 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels
Poids
0.266 kg
Alternatives

571,73 €/ Unitéhors TVA

691,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026