Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 71909 CE/P4ADGA

  • ERIKS:13199224
  • Fabricant:7316572312957
Image 1
Ajouter à la liste

634,14 €/ Unitéhors TVA

767,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
719..CE
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
68 mm
Largeur
24 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels