Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 71909 CDGB/P4A

  • ERIKS:12174284
  • Fabricant:7316570242638
Image 1
Ajouter à la liste

239,43 €/ Unitéhors TVA

289,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
719..CD
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
68 mm
Largeur
12 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Poids
0.131 kg
Alternatives

248,64 €/ Unitéhors TVA

300,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026