232,45 €/ Unitéhors TVA
281,26 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 719..CD |
Diamètre intérieur | 45 mm |
Diamètre extérieur | 68 mm |
Largeur | 12 mm |
Angle de contact | 15 ° |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Agencement de roulement | Roulement seul à appariement universel |
Poids | 0.131 kg |
241,61 €/ Unitéhors TVA
292,35 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026