Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 71909 ACE/P4ADGA

  • ERIKS:13199220
  • Fabricant:7316576003905
Image 1
Ajouter à la liste

634,14 €/ Unitéhors TVA

767,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
719..ACE
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
68 mm
Largeur
24 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels